標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-200

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-200 SMC

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22357038 CDS1F125-200-A54LS-XC4
CADデータダウンロード
54,670
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22357047 CDS1F125-200-M9BW-XC86A
CADデータダウンロード
57,920
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22357056 CDS1F125-200-XC3BD
54,620
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22357065 CDS1F125-200-XC3DB
54,620
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする