標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-500

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-500 SMC

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22357808 CDS1F125-500-A54-XC86D
CADデータダウンロード
81,020
73,980
81,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
22357817 CDS1F125-500-A59WL-XC6
CADデータダウンロード
79,150
71,980
79,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
22357826 CDS1F125-500-M9BL-XC86D
CADデータダウンロード
80,030
72,980
80,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
22357835 CDS1F125-500-XC86D
CADデータダウンロード
70,570
63,980
70,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする