SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-75KN
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
形式
(N) 無給油タイプ
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
耐熱温度(℃)
【(-XC5) 耐熱シリンダ】110
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22396326
CS1DN125-75KN-XC5
CADデータダウンロード
¥56,160
¥
49,980
¥54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください