標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-850

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-850 SMC

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22408314 CS1FN125-850-XB6
CADデータダウンロード
101,200
91,980
101,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22408323 CS1FN125-850-XC6
CADデータダウンロード
86,740
76,980
84,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22408339 CS1FN125-850-XC68
CADデータダウンロード
89,320
81,980
90,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする