標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-100J

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-100J SMC

チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付 追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22408533 CS1FN140-100J-XC86D
CADデータダウンロード
65,730
59,980
65,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする