標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-50NA

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-50NA SMC

チューブ内径(Φmm)180 シリンダストローク(mm)50 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22411936 CS1FN180-50NA-XC8
CADデータダウンロード
105,990
96,980
106,678 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする