標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-400

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-400 SMC

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22432044 CS1TN125-400-XB5
CADデータダウンロード
92,600
83,980
92,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22432053 CS1TN125-400-XB6
CADデータダウンロード
78,210
69,980
76,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22432069 CS1TN125-400-XC14A
58,410
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22432078 CS1TN125-400-XC3BC
58,410
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22432087 CS1TN125-400-XC3BD
65,180
59,980
65,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22432096 CS1TN125-400-XC3DA
58,410
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22432105 CS1TN125-400-XC35
CADデータダウンロード
64,080
58,980
64,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22432114 CS1TN125-400-XC86B
CADデータダウンロード
67,930
61,980
68,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22432123 CS1TN125-400-X1381
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする