SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-400JR
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(R) ロッド側
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) 鉄
ロッド先端金具
(-XC86) ロッド先端金具付
追記号
(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22436095
CS1TN180-400JR-XC86D
CADデータダウンロード
¥
154,170
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200