標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YB160

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YB160 SMC

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22457655 CS2YB160-1200
CADデータダウンロード
1200
109,670
99,980
109,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
22457664 CS2YB160-135
CADデータダウンロード
135
56,100
49,980
54,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
22457673 CS2YB160-75
CADデータダウンロード
75
53,570
48,980
53,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする