※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100TF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
1150
1150
125
200
250
400
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22462126
品番
CA2B100TF-1150Z-XC5
参考基準価格(税別)
¥80,910
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC5) 耐熱シリンダ (110℃)
ストローク(mm)
1150
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード