標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-600Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-600Z SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22495315 CDA2B50-600Z-A54LS-XC4
CADデータダウンロード
34,980
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22495324 CDA2B50-600Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
37,510
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22495333 CDA2B50-600Z-M9N
CADデータダウンロード
35,860
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22495349 CDA2B50-600Z-W
CADデータダウンロード
32,510
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22495358 CDA2B50-600Z-W-A54L
CADデータダウンロード
40,760
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22495367 CDA2B50-600Z-W-A59W
CADデータダウンロード
40,870
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする