標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-750Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-750Z - SMC
ストローク(mm)
750
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22516419CDA2D50-750Z-A33A33 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
¥46,420
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
22516428CDA2D50-750Z-A54LA54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥43,670
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22516437CDA2D50-750Z-A54L-XC4A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥45,100
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22516446CDA2D50-750Z-B54LB54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥43,670
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする