標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-500Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-500Z SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)500 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22528267 CDA2F40-500Z-A53
26,460
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22528276 CDA2F40-500Z-A934
26,900
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22528285 CDA2F40-500Z-B53L3
31,520
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22528294 CDA2F40-500Z-F5BASBPC
35,590
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22528303 CDA2F40-500Z-G5BASDPC
35,590
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22528319 CDA2F40-500Z-M9BAL-XC68
30,200
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22528328 CDA2F40-500Z-M9BM
CADデータダウンロード
25,140
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22528337 CDA2F40-500Z-M9BW-XC68
27,890
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22528346 CDA2F40-500Z-M9BWL-XC4
CADデータダウンロード
27,390
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22528355 CDA2F40-500Z-M9BWZS
CADデータダウンロード
22,500
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22528364 CDA2F40-500Z-W-A54L
CADデータダウンロード
29,540
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22528373 CDA2F40-500Z-XC22
23,600
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22528389 CDA2F40-500Z-X1381
9,680
8,698
9,568 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22528398 CDA2F40-500Z-Y59BZS
22,660
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22528407 CDA2F40-500Z-Z73L
24,150
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする