標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-100Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-100Z SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22529405 CDA2F50-100Z-A34C
CADデータダウンロード
32,560
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529414 CDA2F50-100Z-A533
30,140
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529423 CDA2F50-100Z-A54L-XC4
CADデータダウンロード
28,160
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22529439 CDA2F50-100Z-A64-XC68
26,240
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22529448 CDA2F50-100Z-B64L
CADデータダウンロード
24,860
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529457 CDA2F50-100Z-J51L
28,820
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529466 CDA2F50-100Z-K59
CADデータダウンロード
28,160
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529475 CDA2F50-100Z-K593
33,280
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529484 CDA2F50-100Z-M9BS
CADデータダウンロード
21,180
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529493 CDA2F50-100Z-M9BWMS
CADデータダウンロード
21,620
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529509 CDA2F50-100Z-M9BWSBPC
29,370
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529518 CDA2F50-100Z-M9BW3
28,490
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529527 CDA2F50-100Z-W-A93
CADデータダウンロード
25,030
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529536 CDA2F50-100Z-W-M9B
CADデータダウンロード
27,230
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22529545 CDA2F50-100Z-W-M9BL
CADデータダウンロード
27,890
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする