曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-125Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-125Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22533709CDA2F63-125Z-A59WL
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22533718CDA2F63-125Z-A93Z
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22533727CDA2F63-125Z-K59
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22533736CDA2F63-125Z-K59WLS
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22533745CDA2F63-125Z-M9BMDPC
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22533754CDA2F63-125Z-M9BZ3
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22533763CDA2F63-125Z-XC28
25,520
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22533779CDA2F63-125Z-Y7BW
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする