標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-850Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-850Z SMC

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22536658 CDA2F63-850Z-A53
49,010
44,980
49,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22536667 CDA2F63-850Z-A54L7
71,670
64,980
71,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22536676 CDA2F63-850Z-A64LS
CADデータダウンロード
44,330
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22536685 CDA2F63-850Z-M9BW
CADデータダウンロード
47,910
44,980
49,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22536694 CDA2F63-850Z-M9BWMS
CADデータダウンロード
44,550
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22536703 CDA2F63-850Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
49,230
44,980
49,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする