曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-750Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-750Z - SMC
ストローク(mm)
750
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22558778CDA2L50-750Z-B54LS
39,270
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22558796CDA2L50-750Z-M9BAZ-XC4
46,310
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22558814CDA2L50-750Z-M9BAZ3
49,890
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22558839CDA2L50-750Z-W-M9BWL
45,380
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする