曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-900Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-900Z - SMC
ストローク(mm)
900
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22565629CDA2L80-900Z-M9BA
55,880
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565638CDA2L80-900Z-M9BV
54,560
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565647CDA2L80-900Z-M9BWZS
51,370
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565656CDA2L80-900Z-M9N-XC4
55,550
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565665CDA2L80-900Z-W-M9BW
58,850
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565674CDA2L80-900Z-W-M9BWL
59,510
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565683CDA2L80-900Z-Z73L-XC22
61,330
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする