標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-160Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-160Z SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22566523 CDA2T100-160Z-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3 A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (-) 2ヶ付
42,520
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22566539 CDA2T100-160Z-NW-M9BZS
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (S) 1ヶ付
48,290
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする