SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22575298
CDA2T50TF-100Z
CADデータダウンロード
100
¥19,970
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22575307
CDA2T50TF-600Z
CADデータダウンロード
600
¥32,070
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22575316
CDA2T50TF-600Z-NW-M9P
CADデータダウンロード
600
¥44,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください