曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF125

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF125 - SMC
材質
ステンレス鋼
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22586008CS1WF125-125-XC4125
60,120
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22586017CS1WF125-125-XC6125
63,420
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22586026CS1WF125-150-XC6150
63,420
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする