標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF125TN
- 材質
- ステンレス鋼
- ストローク(mm)
- 100
- 形式
- (-) 給油タイプ
- クッション
- (-) 両側
- 作動方式
- 複動両ロッド
- ねじの種類
- (TN) NPT
- チューブ内径(Φmm)
- 125
- 材質(チューブ)
- (-) アルミ
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08


















