標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WTFN125
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動両ロッド
材質ステンレス鋼
ストローク(mm)150
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(F) 鉄
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08