曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBG100

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBG100 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22608776MBG100-120Z120(-) エアクッション
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608785MBG100-1200Z1200(-) エアクッション
76,120
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608794MBG100-140Z140(-) エアクッション
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22608803MBG100-1800NZ1800(N) ラバークッション
98,560
87,980
96,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22608819MBG100-300KZ300(-) エアクッション
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608828MBG100-420NZ420(N) ラバークッション
41,640
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする