SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZE16
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22697037
CDJ2ZE16-125Z-A
CADデータダウンロード
125
(A) レール取付
¥5,890
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697046
CDJ2ZE16-45Z-M9NWS-B
CADデータダウンロード
45
(B) バンド取付
¥7,590
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697055
CDJ2ZE16-75Z-M9NWS-B
CADデータダウンロード
75
(B) バンド取付
¥7,870
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22697064
CDJ2ZE16-75Z-V-M9NWS-B
CADデータダウンロード
75
(B) バンド取付
¥8,300
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください