SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-100AZ
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22702384
CDM2RA20-100AZ-M9B-XC6
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
22702393
CDM2RA20-100AZ-M9NMS
CADデータダウンロード
(M) 1
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
11,830
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください