曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2R-Zシリーズ

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2R-Zシリーズ - SMC
内容量1個
全8種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22714248CJ2RA16-10SRZ16(S) 単動押出し10
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
22714257CJ2RA16-100SRZ-W16(S) 単動押出し100
4,420
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22714266CJ2RA16-15SRZ-W16(S) 単動押出し15
3,590
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
22714275CJ2RA16-150RZ-U16複動片ロッド150
4,710
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
22714284CJ2RA16-150TZ-T16(T) 単動引込み150
4,770
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
22714293CJ2RA16-75SRZ-W16(S) 単動押出し75
4,090
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22714309CJ2RKA10-5SRZ-U10(S) 単動押出し5
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
22714318CJ2RKA16-15SRZ-U16(S) 単動押出し15
3,670
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする