標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-35Z

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-35Z SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22722666 CDJ2RA16-35Z-M9BWL-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
11,170
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22722675 CDJ2RA16-35Z-M9BWL-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
11,170
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする