曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1UN25

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1UN25 - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(S) 単動 : 押出し
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22733543CDG1UN25-200SZ-NW-M9BAVL-XC6200(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
25,910
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22733568CDG1UN25-200SZ-NW-M9BM200(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,560
取扱い終了
返品不可
22733586CDG1UN25-75SZ-N-M9BW75(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする