曜日別特売
CDG1UN25-200SZ-NW-M9BAVL-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1UN25 SMC 22733543

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1UN25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22733543
品番
CDG1UN25-200SZ-NW-M9BAVL-XC6
参考基準価格(税別)¥25,910販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
200
作動方式
(S) 単動 : 押出し
リード線長さ(mm)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする