標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2M10

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2M10 SMC

チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)15 作動方式(T) 単動引込み リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22738714 CDJ2M10-15TZ-M9BW-A
CADデータダウンロード
9,390
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする