SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA25
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22746983
CG1DA25-175Z-XB6
CADデータダウンロード
175
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22746999
CG1DA25-20Z-NW
CADデータダウンロード
20
¥
9,410
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747008
CG1DA25-20Z-W
CADデータダウンロード
20
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747017
CG1DA25-700Z-NW
CADデータダウンロード
700
¥
16,830
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください