CG1DA25-20Z-NW 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA25 SMC 22746999

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
22746999
品番
CG1DA25-20Z-NW
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ストローク(mm)
20
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする