曜日別特売
CG1DA63-250Z-N 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA63 SMC 22747403

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA63CG1DA63-250Z-N

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード22747403品番CG1DA63-250Z-N
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ストローク(mm)
250
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする