標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN40

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN40 SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22756939 CG1UN40-120Z-NW
CADデータダウンロード
120
13,260
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22756948 CG1UN40-125JZ-N
CADデータダウンロード
125
16,610
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22756957 CG1UN40-125Z-NW
CADデータダウンロード
125
13,260
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22756966 CG1UN40-130Z-NW
CADデータダウンロード
130
13,640
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22756975 CG1UN40-135Z-NW
CADデータダウンロード
135
13,640
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22756984 CG1UN40-150Z-N-XC6
CADデータダウンロード
150
13,310
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22756993 CG1UN40-150Z-NW
CADデータダウンロード
150
13,640
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22757009 CG1UN40-150Z-NW-XB6
CADデータダウンロード
150
18,210
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757018 CG1UN40-150Z-XB6
CADデータダウンロード
150
15,400
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757027 CG1UN40-200Z-XC6
CADデータダウンロード
200
12,930
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757036 CG1UN40-25Z-NV
CADデータダウンロード
25
11,500
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22757045 CG1UN40-25Z-XB6
CADデータダウンロード
25
12,930
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757054 CG1UN40-250Z-XB6
CADデータダウンロード
250
17,380
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757063 CG1UN40-300JZ-N
CADデータダウンロード
300
21,230
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757079 CG1UN40-300Z-NW
CADデータダウンロード
300
15,950
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22757088 CG1UN40-300Z-XB6
CADデータダウンロード
300
18,370
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757097 CG1UN40-35Z-N
CADデータダウンロード
35
10,560
9,598
10,558 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757106 CG1UN40-400Z-V
CADデータダウンロード
400
16,010
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757115 CG1UN40-405Z-V
CADデータダウンロード
405
16,780
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757124 CG1UN40-45Z
CADデータダウンロード
45
9,300
8,498
9,348 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757133 CG1UN40-45Z-NW
CADデータダウンロード
45
12,100
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757149 CG1UN40-45Z-W
CADデータダウンロード
45
10,840
9,898
10,888 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757158 CG1UN40-45Z-XC6
CADデータダウンロード
45
10,290
9,398
10,338 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757167 CG1UN40-50JZ-NW
CADデータダウンロード
50
16,170
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22757176 CG1UN40-650Z-XB6
CADデータダウンロード
650
26,290
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757185 CG1UN40-70Z-NW
CADデータダウンロード
70
12,490
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22757194 CG1UN40-75Z-N
CADデータダウンロード
75
10,950
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする