曜日別特売
CG1UN40-250Z-XB6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN40 SMC 22757054

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN40

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ (-10~150℃)
注文コード
22757054
品番
CG1UN40-250Z-XB6
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ストローク(mm)
250
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ (-10~150℃)
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする