標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-520Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-520Z SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)520 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22776654 CDG1BA25-520Z-M9BAL
CADデータダウンロード
22,880
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする