曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-125FZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-125FZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22790636CDG1BN20-125FZ-B54(-) 0.5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22790645CDG1BN20-125FZ-B54Z(Z) 5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22790654CDG1BN20-125FZ-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする