標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA32TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA32TF - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22813928CDG1DA32TF-125JZ-NW125
¥16,280
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22813937CDG1DA32TF-75Z75
¥9,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
22813946CDG1DA32TF-80Z-XC680
¥10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22813937CDG1DA32TF-75Z56097237MY2H16G-100-M9BWLMY2H16G-100-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56097237メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2HSMC1個
¥76,980
税込¥84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする