標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-320Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-320Z - SMC
仕様
(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付
ストローク(mm)
320
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22825794CDG1FA25-320Z-M9BWL-XC13A(L) 3M9BW(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22825785CDG1FA25-320Z-A73HZ-XC13A(Z) 5A73H(XC13) 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥18,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする