標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-400FZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-400FZ SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(F) めねじ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22841359 CDG1FN50-400FZ
CADデータダウンロード
23,050
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22841368 CDG1FN50-400FZ-M9BLS
CADデータダウンロード
26,070
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする