SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-150FZ
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22858929
CDG1LN20-150FZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
(-) 2ヶ付
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22858938
CDG1LN20-150FZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
(L) 3
(S) 1ヶ付
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22858947
CDG1LN20-150FZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
(-) 2ヶ付
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください