標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-150FZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-150FZ - SMC
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22862194CDG1LN32-150FZ-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22862219CDG1LN32-150FZ-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22862203CDG1LN32-150FZ-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする