SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-210Z
ストローク(mm)
210
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22864748
CDG1LN40-210Z-XB13
CADデータダウンロード
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22864757
CDG1LN40-210Z-XC13A
CADデータダウンロード
¥
12,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください