※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-210Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(-XB13) 低速シリンダ (5~50 mm/s)
注文コード
22864748
品番
CDG1LN40-210Z-XB13
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
(-XB13) 低速シリンダ (5~50 mm/s)
ストローク(mm)
210
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード