標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-75FZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-75FZ - SMC
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22867663CDG1LN50-75FZ-M9B
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22867679CDG1LN50-75FZ-M9BWZ
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22867654CDG1LN50-75FZ
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする