SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN20TF
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22906705
CDG1ZN20TF-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22906714
CDG1ZN20TF-65Z
CADデータダウンロード
65
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22906678
CDG1ZN20TF-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
5,850
取扱い終了
返品不可
22906687
CDG1ZN20TF-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
6,350
取扱い終了
返品不可
22906696
CDG1ZN20TF-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
7,350
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください