曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-40AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-40AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22921579CDJ2B10-40AZ-M9B-B(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,250
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
22921588CDJ2B10-40AZ-M9BVL-A(L) 3(A) レール取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
11,650
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22921597CDJ2B10-40AZ-M9BVL-B(L) 3(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
11,650
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする