曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-40Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-40Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22921615CDJ2B10-40Z-B-XB9
3,250
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
22921624CDJ2B10-40Z-B-XC8
5,400
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
22921633CDJ2B10-40Z-M9BWS-B
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921649CDJ2B10-40Z-M9BWVL-B
10,100
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921658CDJ2B10-40Z-M9BZ-B
9,700
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする