標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-125AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-125AZ - SMC
ストローク(mm)
125
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
品番
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22932149CDJ2D16-125AZ-A93L-A(L) 3(A) レール取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥10,050
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
22932158CDJ2D16-125AZ-M9BM-B(M) 1(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥11,750
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22932167CDJ2D16-125AZ-M9BS-B(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥8,500
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
22932176CDJ2D16-125AZ-N-A93Z-A(Z) 5(A) レール取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥11,180
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22932185CDJ2D16-125AZ-N-M9BWL-B(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥13,080
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22932194CDJ2D16-125AZ-N-M9NWV-B(-) 0.5(B) バンド取付M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
¥13,080
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22932203CDJ2D16-125AZ-NW-M9BW-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥12,940
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする